Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 32 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer: Z00186219
EAN: 3165140488976
Herstellernummer: 2 608 585 727
Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 32 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm
UVP: 112,42 €   - Sie sparen 65%
Brutto Set-Preis 39,37 € Netto 33,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 32 mm, Arbeitslänge: 470 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Gesamtlänge (L2) 600 Millimeter
Sechskant SW 11.1
Abmessung Länge 655 Millimeter
Schneidstoff sonstige
Durchmesser (D) mm 32,00
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Spirallänge 470
Schaftaufnahme mit Sechskant
Volumen 1.048 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Bohrerdurchmesser 32.00
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 470
Nutzlänge 470
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Gesamtlänge 600
Bruttogewicht 1.600 Kilogramm
Spezifikation 32 x 470 x 600 mm, d 11.1 mm
SOL Date 31.03.2008
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 600 mm
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Durchmesser (D) 32.0 Millimeter
Arbeitslänge (L1) 470 Millimeter
Morsekegelgröße -
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 1.560 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]