Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 7 x 100 x 160 mm, d 5,6 mm

Artikelnummer: Z00185257
EAN: 3165140488655
Herstellernummer: 2608585695
Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 7 x 100 x 160 mm, d 5,6 mm
UVP: 11,80 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 4,25 € VE 1 Stück Netto 3,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Schlüsselweite: 5,6 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrerdurchmesser 7.00 Millimeter
Abmessung Länge 200 Millimeter
Schneidstoff sonstige
Schlüsselweite (d) Zoll 7/32
Volumen 0.160 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Schlüsselweite (d) mm 5,6
Durchmesser (D) mm 7,00
Gesamtlänge L2 160 Millimeter
Sechskant SW 5.6 Millimeter
Spirallänge 100 Millimeter
Schaftaufnahme mit Sechskant
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 100
Nutzlänge 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen