Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN S Holz Schlangenbohrer L 230 mm Holzkassette 6tlg

Artikelnummer
Z00001021
EAN
4000146195017
Herstellernummer
19501
Marke
PROJAHN
51,99 € 44,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001021
EAN
4000146195017
Herstellernummer
19501
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeschaftZylindrisch
L230 mm
Länge Produkt ohne Verpackung230 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit6
Verpackungim Holzkasten
VerwendungHolz, Hartholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

S Holz Schlangenbohrer Satz 6-tlg. Auger Bit Type LEWIS

Inhalt:
Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente