Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN S Holz Schlangenbohrer L 460 mm Holzkassette 6tlg

Artikelnummer
Z00001022
EAN
4000146195024
Herstellernummer
19502
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001022
EAN
4000146195024
Herstellernummer
19502
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeschaftZylindrisch
L460 mm
Länge Produkt ohne Verpackung460 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit6
Verpackungim Holzkasten
VerwendungHolz, Hartholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

S Holz Schlangenbohrer Satz 6-tlg. Auger Bit Type LEWIS

Inhalt:
je 1 L 460 Ø 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente