• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 63%

Bosch Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 7-teilig, 16 - 32 mm

7 Stück pro Packung

UVP: 27,17 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 37%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm

UVP: 1,83 € 1,15 € Netto 0,97 €
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm

UVP: 4,28 € 2,09 € Netto 1,76 €
- 52%

Bosch Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Sechskant, 8 x 400 mm

UVP: 8,58 € 4,16 € Netto 3,50 €
- 52%

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 10 x 600 mm, d 8 mm

UVP: 13,82 € 6,70 € Netto 5,63 €
- 53%

Bosch Bohr und Bit-Set, Uneo Mixed, 19-teilig

19 Stück pro Box

UVP: 27,41 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 32%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 7,96 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 66%

Bosch Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm

UVP: 82,21 € 27,67 € Netto 23,25 €
- 25%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm

UVP: 3,17 € 2,39 € Netto 2,01 €
- 23%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm

UVP: 2,03 € 1,57 € Netto 1,32 €
- 21%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 8 x 75 x 117 mm, d 8 mm

UVP: 2,42 € 1,92 € Netto 1,61 €
- 51%

Bosch Schlangenbohrer-Set, 6-teilig, 10 - 20 mm, 360 mm, 450 mm

UVP: 150,80 € 73,14 € Netto 61,46 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 10 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,60 € Netto 8,91 €
- 52%

Bosch Kunstbohrer HM, 38 x 90 mm, d 10 mm

UVP: 69,52 € 33,31 € Netto 27,99 €
- 66%

Bosch Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm

UVP: 58,57 € 20,18 € Netto 16,96 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,42 € Netto 8,76 €
- 54%

Bosch Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Sechskant, 6 x 400 mm

UVP: 8,23 € 3,81 € Netto 3,20 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 51%

Bosch Forstnerbohrer-Set, 5-teilig, 15 - 35 mm, toothed-edge

UVP: 106,28 € 51,55 € Netto 43,32 €

PROJAHN S Holz Schlangenbohrer Lewis 14x460 mm

Artikelnummer:  
Z00005251 
EAN:  
4000146514450 
Herstellernummer:  
19514450 
Marke:  
PROJAHN 

31 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

13,40 €

Netto 11,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 460
L2 385
Material CV-Stahl
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln in SB-Verpackung
Verwendung Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken
Ø 14,0 Millimeter
Ø Schaft 11
Ø Schaft/Shank 10
Ø mm 14,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

S Holz Schlangenbohrer

  • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
  • Genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
  • Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
  • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
  • Zylinderschaft mit Spannfläche
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

31 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben