• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 5 x 52 x 86 mm, d 5 mm

UVP: 2,03 € 1,14 € Netto 0,96 €
- 37%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm

UVP: 1,83 € 1,15 € Netto 0,97 €
- 29%

Bosch Holzbohrer-Set, 5-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 7,54 € 5,35 € Netto 4,50 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 53%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 6 x 250 mm, d 6 mm

UVP: 13,82 € 6,52 € Netto 5,48 €
- 47%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 95 x 160 mm, d 6,35 mm

UVP: 9,45 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 47%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 10 x 95 x 160 mm, d 6,35 mm

UVP: 9,45 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 44,84 € 21,75 € Netto 18,28 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,42 € Netto 8,76 €
- 52%

Bosch Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 35 x 90 mm, d 10 mm, toothed-edge

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €

PROJAHN S Holz Schlangenbohrer Lewis 7x230 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

5,46 €

Netto 4,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 230
L2 155
Material CV-Stahl
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln in SB-Verpackung
Verwendung Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken
Ø 7,0 Millimeter
Ø Schaft 5,7
Ø Schaft/Shank 7
Ø mm 7,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

S Holz Schlangenbohrer

  • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
  • Genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
  • Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
  • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
  • Zylinderschaft mit Spannfläche
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben