S Holz Schlangenb.460 mm in Holzkassette

Artikelnummer: Z00002739
EAN: 4000146999301
Herstellernummer: 99930
S Holz Schlangenb.460 mm in Holzkassette
Inkl. Steuern: 66,14 € VE 1 Stück Netto 55,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

S Holz Schlangenbohrer Satz Auger Bit Type LEWIS

  • Selbstziehende Gewindespitze
  • Gehärteter Kopf mit Vorschneider für genaue und splitterfreie Bohrungen
  • Hohe Standzeit
  • Punktgenaues Anbohren minimiert Kraftaufwand bei der Anwendung
  • Form LEWIS-Wendel garantiert schnellen Bohrfortschritt durch gute Spanabfuhr
  • Robuste, langlebige Holzverpackung

Inhalt:
je 1 L 460 Ø 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material CV-Stahl
L 460 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen