SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 14x235 mm

Artikelnummer: Z00005311
EAN: 4000146814208
Herstellernummer: 19814200
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 14x235 mm
Inkl. Steuern: 14,34 € VE 1 Stück Netto 12,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

S Holz Schlangenbohrer

  • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
  • Genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
  • Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
  • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
  • Zur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus-Aufnahme
  • Nur für drehenden Einsatz: Schlagwerk immer abschalten!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 14,0
Material CV-Stahl
L2 160
L 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen