Schlauchschelle W1 SB 8-12mm 9mm

Artikelnummer: Z00061759
EAN: 4015933013504
Herstellernummer: 841/1SB
Schlauchschelle W1 SB 8-12mm 9mm
Inkl. Steuern: 1,06 € VE 1 Stück Netto 0,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 3017 · Sechskantschraube mit Schlitz und Kreuzschlitz blau chromatiert · glatte Bandinnenseite und gerundete Bandkanten für eine optimale Schlauchschonung · silikonfrei · Werkstoff: (W1) · Band und Gehäuse Stahl verzinkt · Blisterkarte à 2 St.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 9
Spannbereich mm 8 - 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen