Clic-Schlauchschellen-Zange 798-2 · l: 175 mm Motorblock - Kühlmittelpumpe / SchlauchverbindungenAnwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00352037
EAN: 4000896051397
Herstellernummer: 798-2
Clic-Schlauchschellen-Zange 798-2 · l: 175 mm Motorblock - Kühlmittelpumpe / SchlauchverbindungenAnwendungsvideo vorhanden
UVP: 56,23 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 41,89 € VE 1 Stück Netto 35,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für wieder verwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kraftstoffleitungen
    z.B. an VW, AUDI, OPEL, PEUGEOT und ALFA
  • Lösen und Schließen durch 180° Wenden der Zange
  • Mit feststehenden Backen, 90° abgewinkelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Spannbereich mm 20
Länge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen