• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%

CLAMP CLAMP 211 Gelenkbolzenschelle; Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen; Ø 149-161mm; W2

Artikelnummer:  
Z00458212 
EAN:  
4049645025739 
Herstellernummer:  
4049645025739 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 13,74 €
11,35 €

Netto 9,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bandbreite 30 Millimeter
Bandbreite Inch 1.18 Zoll
Passend zu Schlauch Ø-Innen 149-161 Millimeter
SORT 1580
Spannbereich 149-161 Millimeter
Spannbereich (in) 5.87 - 6.34 Zoll
VPE_STK 1 Stück
Werkstoff W2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Extra stabile Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen Eigenschaften: leicht und schnell montierbar; wiederverwendbar; rostgeschützt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben