1-Ohr-Schlauchschelle 27,2 - 30,7mm, Edelstahl

Artikelnummer: Z00095670
Herstellernummer: 32071
1-Ohr-Schlauchschelle 27,2 - 30,7mm, Edelstahl
Inkl. Steuern: 15,30 € VE 10 Stück Netto 12,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

1-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.
Werkstoffe:
1.4301
Vorteile:
Kleine Bauweise, "federt" selbst nach, keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Bereich 27,2 - 30,7 MM
Breite 7 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen