12mm Schlauchschelle 110 - 130mm, Stahl verzinkt (IDEAL)

Artikelnummer: Z00100626
Herstellernummer: 45194
12mm Schlauchschelle 110 - 130mm, Stahl verzinkt (IDEAL)
Inkl. Steuern: 3,49 € VE 1 Stück Netto 2,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlüsselweite:
7 mm
Optional:
mit Flügelgriff -FG
*Schlitzschraube und Band aus Edelstahl (W4), **ähnlich DIN 3017-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-bereich Ø 110 - 130 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen