12mm Schlauchschelle 20 - 32mm, Stahl verzinkt (NORMA) 13854

Artikelnummer: Z00100587
Herstellernummer: 13854
Quality Brand
12mm Schlauchschelle 20 - 32mm, Stahl verzinkt (NORMA) 13854
Inkl. Steuern: 12,61 € VE 10 Stück Netto 10,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlüsselweite:
7 mm
Optional:
mit Flügelgriff -FG
*Schlitzschraube und Band aus Edelstahl (W4), **ähnlich DIN 3017-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-bereich Ø 20 - 32 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen