Drahtschlauchschelle 105 - 115mm, 1.4301

Artikelnummer: Z00121290
Herstellernummer: 24548
Drahtschlauchschelle 105 - 115mm, 1.4301
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 1 Stück Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

SSDS115ES Drahtschlauchschelle 105 - 115mm, 1.4301

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-bereich 105 - 115 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen