Drahtschlauchschelle 487 - 500mm, 1.4301

Artikelnummer: Z00121309
Herstellernummer: 24533
Drahtschlauchschelle 487 - 500mm, 1.4301
Inkl. Steuern: 23,56 € VE 1 Stück Netto 19,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

SSDS500ES Drahtschlauchschelle 487 - 500mm, 1.4301

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-bereich 487 - 500 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen