Schlauchschelle für Brems- schläuche 25 - 26mm, DIN 3017

Artikelnummer: Z00092034
Herstellernummer: 13902
Quality Brand
Schlauchschelle für Brems- schläuche 25 - 26mm, DIN 3017
Inkl. Steuern: 10,15 € VE 5 Stück Netto 8,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Stahl verzinkt
Verwendung:
Zur Befestigung von Gummibremsschläuchen auf Schlauchtüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Spann-bereich 25 - 26 MM
Band-breite 15 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen