Riegler 157 A 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 5 - 7 mm

Artikelnummer: Z00312156
EAN: 4047322029834
Herstellernummer: 157 A
Riegler
Riegler 157 A 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 5 - 7 mm
Inkl. Steuern: 0,81 € VE 1 Stück Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-Ohr-Schlauchklemmen, Stahl verzinkt// schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile// Material/ Stahl, chromglanzverzinkt W1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite 6,0 mm
Spannbereich [5 - 7 mm, 5,0 - 7,0]
Material Stahl glanzverzinkt (W1)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen