Riegler 157 C-E 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 9 - 11 mm

Artikelnummer: Z00312161
Herstellernummer: 157 C-E
Riegler
Riegler 157 C-E 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 9 - 11 mm
Inkl. Steuern: 0,74 € VE 1 Stück Netto 0,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2-Ohr-Schlauchklemmen, Stahl verzinkt// schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile// Material/ Stahl, chromglanzverzinkt W6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich 9 - 11 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen