Riegler 157 G 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 17 - 20 mm

Artikelnummer: Z00312168
EAN: 4047322029896
Herstellernummer: 157 G
Riegler
Riegler 157 G 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 17 - 20 mm
Inkl. Steuern: 0,86 € VE 1 Stück Netto 0,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-Ohr-Schlauchklemmen, Stahl verzinkt// schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile// Material/ Stahl, chromglanzverzinkt W13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite 7,5
Spannbereich [17 - 20 mm, 17,0 - 20,0]
Material Stahl glanzverzinkt (W1)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen