Riegler 157 J 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 22 - 25 mm

Artikelnummer: Z00312172
EAN: 4047322029919
Herstellernummer: 157 J
Riegler
Riegler 157 J 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 22 - 25 mm
Inkl. Steuern: 0,95 € VE 1 Stück Netto 0,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-Ohr-Schlauchklemmen, Stahl verzinkt// schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile// Material/ Stahl, chromglanzverzinkt W17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite 8,5
Spannbereich [22 - 25 mm, 22,0 - 25,0]
Material Stahl glanzverzinkt (W1)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen