Riegler 157 N 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 31 - 34 mm

Artikelnummer: Z00312178
EAN: 4047322029940
Herstellernummer: 157 N
Riegler
Riegler 157 N 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 31 - 34 mm
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-Ohr-Schlauchklemmen, Stahl verzinkt// schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile// Material/ Stahl, chromglanzverzinkt W23

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite 10,0 mm
Spannbereich [31,0 - 34,0, 31 - 34 mm]
Material Stahl glanzverzinkt (W1)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen