Riegler 157 R 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 37 - 40 mm

Artikelnummer: Z00312182
EAN: 4047322029964
Herstellernummer: 157 R
Riegler
Riegler 157 R 2-Ohr-Schlauchklemmen/ Stahl verzinkt, 37 - 40 mm
Inkl. Steuern: 1,48 € VE 1 Stück Netto 1,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2-Ohr-Schlauchklemmen, Stahl verzinkt// schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile// Material/ Stahl, chromglanzverzinkt W27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite 10,0 mm
Spannbereich [37,0 - 40,0, 37 - 40 mm]
Material Stahl glanzverzinkt (W1)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen