Schlauchschelle 12mm 16-27 W4 Edelstahl DIN 3017 schwere Ausführung

Artikelnummer: Z00035995
EAN: 4250432500791
Herstellernummer: 1016027124
Schlauchschelle 12mm 16-27 W4 Edelstahl DIN 3017 schwere Ausführung
Inkl. Steuern: 35,91 € VE 50 Stück Netto 30,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbarer Stahl) - auch unter V2A (1.4301) bekannt. Hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit und Design. Schraube SW 7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 12
Spannbereich mm 16 - 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen