Schlauchkl.-Schr.Dr. 7x160mm Wera

Artikelnummer: Z00301530
EAN: 1234
Herstellernummer: 391-7/160
Schlauchkl.-Schr.Dr. 7x160mm Wera
Inkl. Steuern: 15,73 € VE 1 Stück Netto 13,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schlauchklemmen-Schraubendreher Ausführung: Mit runder und biegsamer Klinge aus Polypropylen. Die Steckteile sind zusammengepresst. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Anwendung: Speziell für Schlauchklemmen und andere Außensechskantschrauben. Attribute: Gesamtlänge: 265 mm, Klingenlänge: 167 mm, Schlüsselweite: 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 265
Schlüsselweite (mm) 7
Klingenlänge (mm) 167

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen