Schlauchverbinding Geka 1/2 -13mm MS

Artikelnummer: Z00061765
EAN: 4015933000139
Herstellernummer: 61GSB
Schlauchverbinding Geka 1/2 -13mm MS
Inkl. Steuern: 1,38 € VE 1 Stück Netto 1,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leichte Ausführung · mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauchgröße (Zoll) (″) 1/2
Schlauchgröße (mm) 13
Material Messing/Messingblech
Länge (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen