10C46-16-10

Artikelnummer: Z00313471
Herstellernummer: 10C46-16-10
Parker
10C46-16-10
Inkl. Steuern: 15,49 € VE 1 Stück Netto 13,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch DKOS 45 DN16 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 24
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
Gewinde M24x1,5
A mm 78
B mm 52
W mm/Zoll 30
Rohr mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen