Parker 10C5OMLOS 90°-Winkeleinschraubstutzen

Artikelnummer: Z00317504
Herstellernummer: 10C5OMLOS
Parker 10C5OMLOS 90°-Winkeleinschraubstutzen
Inkl. Steuern: 20,29 € VE 1 Stück Netto 17,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

C5OMLO - 90°-Winkeleinschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen - O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Winkeleinschraubstutzen
Außendurchmesser Rohr 1 mm 14, 15, 16
Gewinde UNF 7/8-14
Außendurchmesser Rohr 1 Zoll 5/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen