10C79-30-16

Artikelnummer: Z00314928
Herstellernummer: 10C79-30-16
Parker
10C79-30-16
Inkl. Steuern: 35,56 € VE 1 Stück Netto 29,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 79 DIN - Metrisch 10C79-30-16. Armaturen Serie 79

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 34
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M42x2
A mm 140
B mm 81
W mm/Zoll 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen