11948-20-16

Artikelnummer: Z00314277
Herstellernummer: 11948-20-16
11948-20-16
Inkl. Steuern: 36,03 € VE 1 Stück Netto 30,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 Flansch SFL 90 DN25 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Size 16
E mm 70
Flansch 1-1/4
B mm 72
ID mm 25,4
A mm 102
F mm 51
ID DN 25
ID Zoll 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen