13948-24-24

Artikelnummer: Z00314179
Herstellernummer: 13948-24-24
Parker
13948-24-24
Inkl. Steuern: 73,43 € VE 1 Stück Netto 61,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE DKJ 90 DN40 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 84
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
Gewinde 1-7/8x12
A mm 140
B mm 102
W mm/Zoll 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen