16F79-16-16

Artikelnummer: Z00314936
Herstellernummer: 16F79-16-16
Parker
16F79-16-16
Inkl. Steuern: 38,45 € VE 1 Stück Netto 32,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 79 Flansch SFS 45 DN25 H

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1
E mm 32
F mm 048,00
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
A mm 137
B mm 79
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen