16F79-20-20

Artikelnummer: Z00314937
Herstellernummer: 16F79-20-20
16F79-20-20
Inkl. Steuern: 66,76 € VE 1 Stück Netto 56,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 79 Flansch SFS 45 DN32 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/4
E mm 38
F mm 54,00
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
A mm 172
B mm 104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen