1B146-12-10

Artikelnummer: Z00313918
Herstellernummer: 1B146-12-10
Parker
1B146-12-10
Inkl. Steuern: 16,04 € VE 1 Stück Netto 13,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP DKR 45 DN16 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 21
ID Zoll 5/8
ID Size 10
ID mm 15,9
ID DN 16
Gewinde 3/4x14
A mm 75
B mm 49
W mm/Zoll 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen