1B270-16-10

Artikelnummer: Z00314637
Herstellernummer: 1B270-16-10
1B270-16-10
Inkl. Steuern: 65,08 € VE 1 Stück Netto 54,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 BSP DKR 90 DN20 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 44
ID Zoll 5/8
ID Size 10
ID mm 15,9
ID DN 16
Gewinde 1x11
A mm 86
B mm 46
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen