1B446-10-10

Artikelnummer: Z00313973
Herstellernummer: 1B446-10-10
Parker
1B446-10-10
Inkl. Steuern: 84,54 € VE 1 Stück Netto 71,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP 1B446-10-10. Armaturen Serie 46/48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 27
H mm/Zoll 27
ID Zoll 5/8
ID Size 10
ID mm 15,9
ID DN 16
Gewinde 5/8x14
A mm 70
B mm 45
W mm/Zoll 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen