1C048-20-12

Artikelnummer: Z00313560
Herstellernummer: 1C048-20-12
1C048-20-12
Inkl. Steuern: 35,44 € VE 1 Stück Netto 29,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch DKM DN20 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde M30x1,5
A mm 054
B mm 28
W mm/Zoll 36
Rohr mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen