1C048-25-16

Artikelnummer: Z00313561
Herstellernummer: 1C048-25-16
1C048-25-16
Inkl. Steuern: 64,19 € VE 1 Stück Netto 53,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch DKM DN25 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M38x1,5
A mm 61
B mm 32
W mm/Zoll 46
Rohr mm 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen