1C348-10-4

Artikelnummer: Z00313575
Herstellernummer: 1C348-10-4
Parker
1C348-10-4
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch DKL DN06 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde M16x1,5
A mm 46
B mm 22
W mm/Zoll 19
Rohr mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen