1C979-25-12

Artikelnummer: Z00314930
Herstellernummer: 1C979-25-12
Parker
1C979-25-12
Inkl. Steuern: 20,08 € VE 1 Stück Netto 16,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 79 DIN - Metrisch 1C979-25-12. Armaturen Serie 79

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde M36x2
A mm 87
B mm 32
W mm/Zoll 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen