1J746-20-16

Artikelnummer: Z00314331
Herstellernummer: 1J746-20-16
Parker
1J746-20-16
Inkl. Steuern: 107,71 € VE 1 Stück Netto 90,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 ORFS 1J746-20-16. Armaturen Serie 46/48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 25
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1-11/16x12
A mm 101
B mm 71
W mm/Zoll 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen