1J778-16-16-SM

Artikelnummer: Z00314923
Herstellernummer: 1J778-16-16-SM
1J778-16-16-SM
Inkl. Steuern: 171,10 € VE 1 Stück Netto 143,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 ORFS ORFS 45 DN25 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 24
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1-7/16x12
A mm 119
B mm 69
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen