1JS73-12-12-SM

Artikelnummer: Z00314874
Herstellernummer: 1JS73-12-12-SM
1JS73-12-12-SM
Inkl. Steuern: 23,88 € VE 1 Stück Netto 20,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 ORFS 1JS73-12-12-SM. Armaturen Serie 73

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 30
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde 1-3/16x12
A mm 98
B mm 50
W mm/Zoll 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen