1JS78-20-16-SM

Artikelnummer: Z00314926
Herstellernummer: 1JS78-20-16-SM
Parker
1JS78-20-16-SM
Inkl. Steuern: 72,40 € VE 1 Stück Netto 60,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 ORFS ORFS LANGE AUSF.DN25 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 41
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1-11/16x12
A mm 114
B mm 64
W mm/Zoll 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen