1JS78-20-20-SM

Artikelnummer: Z00314927
Herstellernummer: 1JS78-20-20-SM
Parker
1JS78-20-20-SM
Inkl. Steuern: 68,94 € VE 1 Stück Netto 57,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 ORFS 1JS78-20-20-SM. Armaturen Serie 78

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 46
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
Gewinde 1-11/16x12
A mm 118
B mm 54
W mm/Zoll 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen