39B82-8-4BK

Artikelnummer: Z00313091
Herstellernummer: 39B82-8-4BK
Parker
39B82-8-4BK
Inkl. Steuern: 17,43 € VE 1 Stück Netto 14,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 DIN - Metrisch FEMALE M.L.-SWIVEL45°SH.DROP E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 15
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde M14x1,5
A mm 43
B mm 23
W mm/Zoll 19
Rohr mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen