3C382-15-8B

Artikelnummer: Z00313104
Herstellernummer: 3C382-15-8B
3C382-15-8B
Inkl. Steuern: 11,65 € VE 1 Stück Netto 9,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 DIN - Metrisch 3C382-15-8B. Armaturen Serie 82

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde M22x1,5
A mm 46
B mm 19
W mm/Zoll 27
Rohr mm 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen