3CA82-22-12

Artikelnummer: Z00313141
Herstellernummer: 3CA82-22-12
Parker
3CA82-22-12
Inkl. Steuern: 28,67 € VE 1 Stück Netto 24,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 DIN - Metrisch DKOL DN20 DMT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde M30x2
A mm 58
B mm 021
W mm/Zoll 36
Rohr mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen