Parker 3D982-12-12 BSP-Einschraubzapfen zylindrisch, 3/4x14

Artikelnummer: Z00312237
Herstellernummer: 3D982-12-12
Parker
Parker 3D982-12-12 BSP-Einschraubzapfen zylindrisch, 3/4x14
Inkl. Steuern: 12,98 € VE 1 Stück Netto 10,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ BSP-Einschraubzapfen zylindrisch BS5200-AGR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 32
h mm 32
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde BSP 3/4x14
Gewinde 3/4x14
A mm 65
DN 20
B mm 28
Größe -12
Zoll 3/4
mm 19,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen