Parker 3D982-2-4 BSP-Einschraubzapfen zylindrisch, 1/8x28

Artikelnummer: Z00312239
Herstellernummer: 3D982-2-4
Parker 3D982-2-4 BSP-Einschraubzapfen zylindrisch, 1/8x28
Inkl. Steuern: 5,95 € VE 1 Stück Netto 5,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ BSP-Einschraubzapfen zylindrisch BS5200-AGR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Size -4
H mm/Zoll 14
B mm 17
Gewinde BSP 1/8x28
mm 06,3
Gewinde 1/8x28
ID DN 6
DN 6
A mm 36
Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID Zoll 1/4
h mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen